ITV2090-21F2BN5 ITV209 - 電子式真空レギュレータ SMC 69852966

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ITV209 - 電子式真空レギュレータ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個入力信号(2) 電圧形DC0~5Vねじの種類(F) Gブラケット(B) フラットブラケット注文コード69852966品番ITV2090-21F2BN5
参考基準価格(税別)¥51,150販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980
電源電圧(0) DC24V+10%/-10%ねじの種類(F) Gブラケット(B) フラットブラケット入力信号(2) 電圧形DC0~5Vケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし仕様モニタ出力:(1) アナログ出力DC1~5V
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする