XR-062 (写真 左)

XR-062 ラックピニオンステージ<XY軸> ツクモ工学 69852977 XR-062 ラックピニオンステージ<XY軸> ツクモ工学 69852977 XR-062 ラックピニオンステージ<XY軸> ツクモ工学 69852977

ラックピニオンステージ<XY軸>

商品レビューを投稿する
42日以内出荷返品不可 42日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 耐荷重(N)73.5 [7.5 kgf] 注文コード69852977 品番XR-062
販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
この商品は耐荷重など3種類から選べます 他の種類を見る

・XY軸ラックピニオンステージは、ロングストロークの粗動調整に優れたXY軸ステージです。
・移動用ツマミを回すと、20mm/回転で素早く移動します。
・各クランプで移動調整の固定・開放をして、各調整ネジで各軸のステージを移動します。
・駆動方式はラック・ピニオン機構(真鍮・ステンレス)、移動ガイドはアリ溝式(アルミ)を採用しており、ロングストロークの素早い調整ができます。
・材質は、アルマイト仕上げのアルミニウム、三価クロムメッキの真鍮、ステンレスです。

用途
・ステージに取り付けたものについて、2つの並進自由度(2軸)の調整が必要な用途。
・検体について、位置の微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。
質量(kg)0.42 耐荷重(N)73.5 [7.5 kgf] RoHS指令(10物質対応)対応 ステージ寸法(mm)34×60 移動量(mm)【XY】±15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする