ZA-80M (写真 手前 最右)
・Z軸フラットアルミステージは、ステージ面を水平に保持し、Z軸方向に移動調整が可能なZ軸ステージです。 ・駆動方式はマイクロメータヘッドであり、微細な調整が可能です。 ・移動ガイドについて、ステージ面 □25, □40のタイプでは すり合わせ機構を採用し、その他のタイプでは クロスローラガイドを採用して滑らかな移動ができます。 ・クランプで移動調整の固定・開放をして、マイクロメータヘッドでステージを昇降します。 ・材質は、主に黒アルマイト仕上げのアルミニウムです。