ITV2090-33N2CL5 ITV209 - 電子式真空レギュレータ SMC 69853079

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ITV209 - 電子式真空レギュレータ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個入力信号(3) 電圧形DC0~10Vねじの種類(N) NPTブラケット(C) L形ブラケット注文コード69853079品番ITV2090-33N2CL5
参考基準価格(税別)¥53,680販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980
電源電圧(0) DC24V+10%/-10%ねじの種類(N) NPTブラケット(C) L形ブラケット入力信号(3) 電圧形DC0~10Vケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m仕様モニタ出力:(3) スイッチ出力・PNP出力
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする