ZA-120M (写真 奥 右)

ZA-120M フラットアルミステージ<Z軸> ツクモ工学 69853090 ZA-120M フラットアルミステージ<Z軸> ツクモ工学 69853090 ZA-120M フラットアルミステージ<Z軸> ツクモ工学 69853090

フラットアルミステージ<Z軸>

商品レビューを投稿する
42日以内出荷返品不可 42日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 耐荷重(N)68.6 [7 kgf] 注文コード69853090 品番ZA-120M
販売価格(税込) ¥91,278
販売価格(税別)
82,980
この商品は耐荷重など6種類から選べます 他の種類を見る

・Z軸フラットアルミステージは、ステージ面を水平に保持し、Z軸方向に移動調整が可能なZ軸ステージです。
・駆動方式はマイクロメータヘッドであり、微細な調整が可能です。
・移動ガイドについて、ステージ面 □25, □40のタイプでは すり合わせ機構を採用し、その他のタイプでは クロスローラガイドを採用して滑らかな移動ができます。
・クランプで移動調整の固定・開放をして、マイクロメータヘッドでステージを昇降します。
・材質は、主に黒アルマイト仕上げのアルミニウムです。

用途
・ステージに取り付けたものについて、高さ(Z位置)の調整が必要な用途。
・検体について、高さの微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。
質量(kg)1.42 耐荷重(N)68.6 [7 kgf] RoHS指令(10物質対応)対応 ステージ寸法(mm)□120 移動量(mm)【Z】±10
注意
※・材質について、ZA-25M、ZA-40Mでは、主に黒アルマイト仕上げのアルミニウム、黒色塗装の真鍮です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする