※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
ITV209 - 電子式真空レギュレータ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
入力信号
(RC) RS-232C通信
ねじの種類
(N) NPT
ブラケット
(-) ブラケットなし
注文コード
69853185
品番
ITV2090-RCN2N
参考基準価格(税別)
¥70,460
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
この商品は
入力信号・ねじの種類・ブラケット
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
電源電圧
(0) DC24V+10%/-10%
ねじの種類
(N) NPT
ブラケット
(-) ブラケットなし
入力信号
(RC) RS-232C通信
ケーブルコネクタ
(N) ケーブルコネクタなし
仕様
モニタ出力:(-) なし