※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの レギュレータ
IW - フィルタ付減圧弁
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全84種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69853989
品番
IW212-02BG-S
参考基準価格(税別)
¥11,760
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ねじの種類
(-) Rc
付属品
(BG) ブラケット付, 圧力計付
仕様
設定形式:(1) 調整式 (ハンドル)、設定圧力区分:(2) 0.02〜0.2MPa
設定圧力範囲
(2) 0.02〜0.2MPa
追記号
(S) 外部銅系不可