リニア アクチュエータ ELGS

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69853990 品番ELGS-BS-KF-32-300-8P-ST-M-H1-PLK-AA
参考基準価格(税別)¥380,000 販売価格(税込) ¥417,780
販売価格(税別)
379,800

FESTO のスピンドル軸ユニット - ELGS-KF-32-300-8P-ST-M-H1-PLK-AA Festo の ELGS-BS シリーズの製品の成形部分は、この ELGS-BS-KF-32-300-8P-ST-M-H1-PLK-AA ボールねじ軸ユニットです。この軸は最適なスムーズ動作特性を備えているため、最もシンプルな作業に最適なユニットです。このユニットは、FESTO のシンプルなモーションシリーズの一部で、幅広い機能を備え、2 つの機械的な終端位置間を簡単に移動するための完全なソリューションを実現しています。軸は非常に簡単に構成でき、ソフトウェアを必要とせずに作業に配置して操作でき、さらに使いやすくなっています。非常にコンパクトでコスト効率に優れている スライドガイド内の負荷ベアリングには、長寿命が装備されています ステンレススチール製カバーストリップの保護 アクチュエータ、モータ、サーボドライブを内蔵した完全なソリューションを提供 組み立て工場や小型部品の取り扱い、テストシステムや検査システムなど、正確な XY 移動に最適 内部ガイドによる外部からの影響に対する保護 すっきりとしたデザインで、すっきりとした仕上げを実現。また、清掃が非常に簡単で汚れにくくなっています 統合されたエンド位置決め検出 2 つの制御オプションが標準で統合されています。これらはです デジタル I/O 及び IO-Link プラグと作業原理に基づいて簡単に試運転できます。すべてのパラメータを手動でアクチュエータに直接調整でき、ソフトウェアや特別な専門知識は不要です Simplified Motion シリーズの製品 : 取り付けに外部サーボドライブや制御キャビネットは必要ありません 統合ステッパモータにより、リニアな機械的作動を実現 ボールねじドライブ サイズ 32、ストローク 300 mm スピンドルのピッチは 8 mm で 任意の位置で組み立て可能 Simplified Motion シリーズの特長と利点 このシンプルなモーションシリーズは、空圧のシンプルさと電気オートメーションタスクの利点を兼ね備えています。このシンプルなモーションシリーズには、一連の内蔵ドライブが用意されており、単純な移動や位置決めタスクに代わる、通常は複雑で複雑な従来の電気駆動システムの代替品を探す場合に最適なソリューションです。 IO-Link と Digital I/O ( DIO )が含まれており、操作時にソフトウェアが不要になります。この設計は、単純に「プラグアンドワーク」をベースにしています。 プラグと作業の原理により試運転が容易で、すべてのパラメータを手動でアクチュエータに直接調整でき、ソフトウェアは不要です 各ドライブは、間を簡単に移動できるように設計されています 2 つの終端位置 アクチュエータ、モータ、サーボドライバを内蔵した完全なソリューションを提供します スイベル作業向けに設計されており、高い負荷を伴う用途にも対応 の統合ダクト用の中空シャフトがある ケーブルとホース 電気ミニスライド EGSL、EGSC、および egss に直接接続するための標準化された取り付けインタフェース 統合されたエンド位置決め検出 Simplified Motion シリーズの製品 : 取り付けに外部サーボドライブや制御キャビネットは必要ありません Festo Simplified Motion シリーズにはいと言います 統合 - ドライブに内蔵された電子機器は、Simplified Motion シリーズの中核です シンプル - 試運転の場合は、関連するすべてのパラメータをドライブに直接設定するだけ(速度と力、基準終了位置とクッション、手動操作) 標準化 - M12 プラグ設計による電気接続(電源 4 ピン:モータの電源、ロジック 8 ピン制御信号、センサ信号、内蔵電子機器の電源) 接続済み - IO-Link 経由で可能な拡張機能を使用(モーションパラメータをリモートで設定、コピー及びバックアップ機能でパラメータを転送、拡張プロセスパラメータで読み取り機能を使用可能)

仕様●アクチュエータタイプ:ミニチュア●最大荷重:19.614N●最高速度無負荷:0.18 m/s●最大ストローク長:300mm●入力電圧:24V dc●デューティサイクル:100%●IP保護等級:IP40●重さ:1,429g●コード番号:203-9792 アズワン品番65-8004-40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする