曜日別特売
MLA11A05-0039P0100-C5-S02 リニア アクチュエータ MLA Thomson Linear 69854017

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

リニア アクチュエータ MLA

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69854017品番MLA11A05-0039P0100-C5-S02
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥155,000販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

Thomson Linear MLA11A05 は、NEMA 11 サイズの電動リードねじアクチュエータで、シングルモータスタックと 0.5 A の定格電流を備えています。アクチュエータ構成は、アセンブリ内部のブッシング設計により、半径方向及びモーメントの荷重に耐えられます 回転防止機能を内蔵 モータの軸方向能力の最大 10 % の側面負荷に耐えることができます

仕様●シリーズ:MLA●最大ストローク長:25.4mm●入力電圧:3.85V●コード番号:197-1080アズワン品番65-7940-50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする