※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個仕様●メーカーシリーズ:LH●レール幅:10mm●レール長さ:595mm●キャリッジ長さ:31mm●キャリッジ幅:20mm●動定格荷重:1860N●静定格荷重:3920N●レール材質:炭素鋼●コード番号:497-9449注文コード69854078品番LH100595ANK1B01PN1
参考基準価格(税別)¥93,600販売価格(税込)¥102,278販売価格(税別)
Compact Series Linear Guides LH Series (Pre-Fitted Carriage)
Large self aligning property High vertical load capacity Widthstands high impact loads Highly corrosion resistant martensitic stainless steel as standard Ball cage (10 and 12mm versions only) retains balls when carriage is removed from the rail Carbon steel