※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
注文コード69854114
品番HSR25LR1SS(GK)
参考基準価格(税別)¥31,500
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
THK LM ガイド HSR シリーズの THK 個々のブロックです。突然の設計変更やメンテナンス時に非常に便利です。は、エンドプレートを使用してボール列を循環させます ボールがを回転するときに LM ブロック内で組み立てます 精密に研磨された 4 列の回転側 LM ブロックと LM レールに取り付けます LM があってもボールが落ちない レールは保持によって保持されるため、取り外します プレート 材質:炭素鋼 取り付け高さ M ( mm ) 40