※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

リニアガイドキャリッジ SR-Wシリーズ 15mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69854184 品番SR15W1SS(GK)
参考基準価格(税別)¥16,800 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

SR-W リニアキャリッジ
THK SR-W リニアキャリーは、ミニチュア用途、工作機械、その他リニアガイドが必要な環境など、さまざまな用途に適しています。

仕様●メーカーシリーズ:SR-W●レール幅:15mm●キャリッジ長さ:57mm●キャリッジ幅:34mm●動定格荷重:9.51kN●静定格荷重:19.3kN●コード番号:729-9989 アズワン品番65-7846-14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする