※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
注文コード69854227
品番SSR25XW1SSC1(GK)
参考基準価格(税別)¥32,700
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
THK LM ガイド SSR シリーズの THK 個別リニアモーションガイドブロックは、迅速かつ簡単に交換できるため、問題のないメンテナンスと短時間でのダウンタイムを実現します。ケージ式ボール設計により、高速回転、低ノイズレベル、長いサービス寿命が実現されています ボールは、LM ブロックを通って LM レール上の 4 つの精密な軌道に乗って移動し、LM ブロックに組み込まれているエンドプレートがあります ボールの各列は 45 ° の接触角に配置され、LM ブロックに適用される定格荷重が 4 方向(ラジアル、逆方向、及びラテラル方向)すべてで均一になり、一定の低摩擦係数と高い剛性が実現されます 自己調整をブロックすることで、プリロード下でも取り付けエラーを吸収し、精度が高くスムーズなリニアモーションを実現します コールアウトサイズ 25 全高: M ( mm ) 33