※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの レギュレータ
IW - フィルタ付減圧弁
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全84種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69854269
品番
IW213-02B-S
参考基準価格(税別)
¥9,450
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
ねじの種類
(-) Rc
付属品
(B) ブラケット付
仕様
設定形式:(1) 調整式 (ハンドル)、設定圧力区分:(3) 0.02〜0.3MPa
設定圧力範囲
(3) 0.02〜0.3MPa
追記号
(S) 外部銅系不可