リングターミナル 内径:10.3mm スタッド径:10mm 1箱 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 注文コード69855706 品番710031-8
参考基準価格(税別)¥46,300 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

フランス規格NF C 20 130準拠の設計
TE Connectivity XCTタイプチューブ型リング端子
XCTタイプチューブ型リング端子により、銅電導体を機器端子に接続できます。このXCTタイプチューブ型リング端子は、高導電の電解銅製で、酸化と腐食に対して耐性のある光沢スズめっき仕上げです。これらのXCTタイプチューブ型リング端子のバレルは、ワイヤを容易に挿入できるファンネルエントリ設計です。またこのバレルには、導体の位置決めを確認できる検査穴もあります。これらのXCTタイプチューブ型圧着端子は、六角圧縮 / インデントによって圧着できます。
特長と利点
高導電性電解銅 酸化と腐食に対して耐性のある光沢スズめっき仕上げ 電線を簡単に挿入できるファンネルエントリバレル バレルに検査ウィンドウ

仕様●シリーズ:XCT●絶縁:非絶縁●内側リング直径:10.3mm●適合電線サイズmm2 Max:10mm2●適合電線サイズAWG Min:7AWG●スタッド径:10mm●コンタクト材質:銅●厚さ:1mm●全長:39mm●コード番号:190-3710 アズワン品番65-7663-47

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする