レギュレータ一体型セット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69855934 品番MSB4-1/4:C3J1D1A1F3-WP
参考基準価格(税別)¥170,000 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

Festo サービスユニットのコンビネーション MSB4-1/4 : C3J1D1A1F3-WP 手動オン / オフバルブ、フィルタレギュレータ、電気式オン / オフバルブ、空圧式ソフトスタートバルブ、インジケータなしの圧力スイッチと壁面取り付けプレートを備えた分岐モジュールで構成されています。最大出力圧力 12 bar、40 μ m フィルタ、圧力計付き、ロック可能なレギュレータヘッド、プラスチック製ボウルガード付きプラスチック製ボウル、手動凝縮水排出、流量方向:左から右へ。サイズ Maxi シリーズ D アクチュエータロックロータリノブ、ロック付き 組み立て位置:垂直 ± 5 ° フィルタのグレード 40 μ m

仕様●メーカーシリーズ:MS (ミリ秒●ポートの接続:G 1/4●ドレインタイプ:手動●フィルターサイズ:40μm●コード番号:202-9425 アズワン品番65-7981-58

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする