レギュレータ一体型セット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69855950 品番MSB6-1/2:J2D1A1-WP
参考基準価格(税別)¥130,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

Festo サービスユニットコンビネーション MSB6-1/2 : J2D1A1-WP 調整式フィルタレギュレータ、電動オン / オフバルブ、空圧ソフトスタートバルブ、壁面取り付けプレート。最大出力圧力 12 バール、40 μ m フィルタ、圧力計付き、ロック可能なレギュレータヘッド、プラスチック製ボウルガード付きプラスチック製ボウル、完全自動凝縮水排出、フロー方向左から右サイズ Maxi シリーズ D アクチュエータロックロータリノブ、ロック付き 組み立て位置:垂直 ± 5 ° フィルタのグレード 40 μ m

仕様●メーカーシリーズ:MS●ポートの接続:G 1/2●ドレインタイプ:自動●フィルターサイズ:40μm●コード番号:202-9354 アズワン品番65-7983-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする