レギュレータ一体型セット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69855959 品番MSB6-1/2:C3J3D1A1F3-WP
参考基準価格(税別)¥200,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

Festo サービスユニットのコンビネーション MSB6-1/2 : C3J3D1A1F3-WP 手動オン / オフバルブ、フィルタレギュレータ、電気オン / オフバルブ、空圧ソフトスタートバルブ、インジケータなしの圧力スイッチと壁面取り付けプレートを備えた分岐モジュールです。最大出力圧力 12 バール、5 μ m フィルタ、圧力計付き、ロック可能なレギュレータヘッド、プラスチック製ボウルガード付きプラスチック製ボウル、手動凝縮水排出、流量方向:左から右サイズ Maxi シリーズ D アクチュエータロックロータリノブ、ロック付き 組み立て位置:垂直 ± 5 ° フィルタのグレード 40 μ m

仕様●メーカーシリーズ:MS●ポートの接続:G 1/2●ドレインタイプ:手動●フィルターサイズ:5μm●コード番号:202-9414 アズワン品番65-7981-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする