曜日別特売
MSB4-1/4:C3J2-WP レギュレータ一体型セット Festo 69855977

レギュレータ一体型セット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69855977品番MSB4-1/4:C3J2-WP
参考基準価格(税別)¥54,200販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
52,980

Festo サービスユニットのコンビネーション MSB4-1/4 : C3J2-WP 構成手動オン / オフバルブ、フィルタレギュレータ、壁面取り付けプレート。最大出力圧力 12 バール、40 μ m フィルタ、圧力計付き、ロック可能なレギュレータヘッド、プラスチック製ボウルガード付きプラスチック製ボウル、完全自動凝縮水排出、フロー方向左から右サイズ Maxi シリーズ D アクチュエータロックロータリノブ、ロック付き 組み立て位置:垂直 ± 5 ° フィルタのグレード 40 μ m

仕様●メーカーシリーズ:MS●ポートの接続:G 1/4●ドレインタイプ:自動●フィルターサイズ:40μm●圧力ゲージポート:G 1/4●圧力ゲージポートネジサイズ:1/4インチ●ポート接続ネジサイズ:1/4インチ●最高使用圧力:12バール●最低使用圧力:2バール●ポート接続ネジ規格:G●コード番号:202-9357アズワン品番65-7983-33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする