曜日別特売
HC-1029 鉄炎の技 ワイド玉子焼 パール金属 69856075

鉄炎の技 ワイド玉子焼

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1枚注文コード69856075品番HC-1029
参考基準価格(税別)¥4,600販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

強火で一気に調理できるので香ばしく焼けます。
不足しがちな鉄分の補給にも効果的です。
オール熱源対応!

材質表面加工/シリコーン樹脂塗装、本体:鉄、取っ手:天然木質量(g)678寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)355(全長)×175×85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする