カフェマグバリスタ ストロータンブラー400

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69856310 品番 HC-522
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ふたにホールが開いているので、ストローが動かず安定して飲めます。
ふたを外せばタンブラーとしても。直接ドリップコーヒーも楽します。
大口径なので、氷もそのまま入って、洗浄も簡単。
真空断熱構造で、保冷効果抜群。適温をキープします。
ストロー付属。

材質本体:ステンレス鋼(外面:アクリル樹脂塗装)、ふた:AS樹脂、パッキン:シリコーンゴム、ストロー:ポリプロピレン コーヒーチェリー 容量(mL)400 質量(g)240 寸法(外径×高さ)(mm)ストロー含まず:90×155

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする