1SDA066479R1 RHE XT1-XT3 F/P STAND. RETURNED ロータリハンドル Tmax XT1、Tmax XT3用 グレー ABB 69856327

ロータリハンドル Tmax XT1、Tmax XT3用 グレー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69856327品番1SDA066479R1 RHE XT1-XT3 F/P STAND. RETURNED
参考基準価格(税別)¥33,700販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980
仕様●Tmax成形ケース回路ブレーカ. ABB社のTmaxシリーズの回路ブレーカは、15~2500 Aの電流定格及び480 V AC (最大150 kA)の遮断定格に対応する広範な成形ケース回路ブレーカです。 ラグ端子があるものや、コネクタがないものなど、様々なモデルがあります。. 1 / 3極固定成形ケース回路ブレーカ 45 mmの標準フロントと70 mmの奥行 ペースプレートやDINレールでのアセンブリ可能 コンパートメントには、シングルフランジのドア T1の銅線ケーブル端子とT3のフロント端子用の標準フロント ポジティブ動作、IEC 60417-2適合 二重絶縁 絶縁保証、IEC 60947-2適合●コード番号:831-9201アズワン品番65-7840-12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする