曜日別特売
KCE1YZ ロータリハンドル V02 → V2、Vn12、Vn20用 赤 45mm TeSys Kce1 シュナイダーエレクトリック 69856336

ロータリハンドル V02 → V2、Vn12、Vn20用 赤 45mm TeSys Kce1

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69856336品番KCE1YZ
参考基準価格(税別)¥9,710販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698

Schneider Electric TeSys Vario 操作ハンドルは、TeSys Vario スイッチボディ( VN12、VN20、V02 → V2 )用です。ハンドルは赤、フロントプレートは 45 x 45 mm で、メイン及び緊急停止スイッチ遮断器アセンブリ向けです。スイッチボディを直接、又はシャフトエクステンション(別売り)を介して操作します。ハンドルは施錠可能、1 ポジション(南京錠は別売り)。前面プレートには I/O インジケータが付いており、4 つの穴が固定されており、取り付け具に対して IP65 保護( NEMA タイプ 1 / 12 )を実現します。Green Premium 準拠( RoHS / REACh )※2022年10月現在IP 保護等級 - IP65 毒性の強い金属不使用 水銀不使用

仕様●種類:ロータリハンドル●範囲:TeSys です●シリーズ:Kce1●ロックの数:1●ハンドルの色:赤●コード番号:221-1110アズワン品番65-7830-42
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする