NU 1020 ML ローラーベアリング 内径100mm レース幅24mm SKF(日本エスケイエフ) 69856966

ローラーベアリング 内径100mm レース幅24mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69856966品番NU 1020 ML
参考基準価格(税別)¥120,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと 0 ° の公称接触角が付属しています。このローラーベアリングには、ボア径 30 mm、外径 40 mm、幅 30 mm が付属しています。円筒穴タイプ ベアリングスチールベアリング材

仕様●内径:100mm●外径:150mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:24mm●コード番号:207-8809アズワン品番65-7921-71
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする