曜日別特売
NU 228 ECML/C3 ローラーベアリング 内径140mm レース幅42mm SKF(日本エスケイエフ) 69857185

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ローラーベアリング 内径140mm レース幅42mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69857185品番NU 228 ECML/C3
参考基準価格(税別)¥392,000販売価格(税込)¥428,780
販売価格(税別)
389,800

SKF Roller Bearing, 140 mm ID, 250 mm OD - NU 228 ECML/C3 Need to deal with heavy radial loads at high speeds in your industrial machinery Use this cylindrical roller bearing from SKF
It has an innovative, open-flanged design that encourages the formation of a lubricant film, helping reduce damage from friction heat
This bearing also features a logarithmic roller profile that reduces stresses around the edges, so you can be confident of long service life
As part of the SKF Explorer series, this product is made from performance-grade high-quality steel that offers strength and reliability even with prolonged use. Cylindrical roller bearing handles heavy loads and high speeds Tapered bore compensates for friction and supports radial loads Inside diameter of 140 mm, outside diameter of 250 mm for versatile application Compact race width of 42 mm Application Information Steering systems Pneumatic and hydraulic equipment Energy generation machinerySKF 大容量円筒ローラーベアリングは、総ころ軸受の高荷重容量と保持器付き軸受の高速容量を兼ね備えています。内径 140 mm、外径 250 mm です。 Why should I use bearings with a window-type cage ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプWindow-type cages offer precision handling at high loads and speeds without increasing friction
This roller bearing is equipped with a machined-brass cage
What is the ideal operating temperature range for this bearing Since this unit has a brass cage, its suitable for temperatures of up to +250℃.

仕様●内径:140mm●外径:250mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:42mm●材質:スチール●静定格荷重:510kN●ケージ材質:真鍮●行数:1●動定格荷重:450kN●エンドタイプ:オープン●コード番号:209-2071アズワン品番65-7946-70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする