T4DB 150 ローラーベアリング 内径150mm レース幅33.65mm SKF(日本エスケイエフ) 69857194

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ローラーベアリング 内径150mm レース幅33.65mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69857194品番T4DB 150
参考基準価格(税別)¥215,000販売価格(税込)¥230,780
販売価格(税別)
209,800

SKF テーパーローラーベアリングには、先細の内輪レースウェイと外輪軌道に加え、テーパーローラーが付いています。これらは、組み合わせ荷重に対応するように設計されています。内径 150 mm、外径 210 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ

仕様●内径:150mm●外径:210mm●ローラーベアリングタイプ:テーパー●レース幅:33.65mm●ボアタイプ:パラレル●コード番号:210-1531アズワン品番65-7951-38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする