※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

熱機器収納自立キャビネット(扉換気口付きタイプ)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード69857220 品番E35-812LA-LJ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

発熱機器の収納に適した放熱用換気口付きの自立キャビネット・機能性、デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。・両側面、扉面の3面に換気口を設け放熱効果を高めています。・天面にはLED照明パネルの取付が可能です。・換気口の面積は、機種により異なります。・換気口へはラックオプションのフィルタ(RD44)を組合わせてご利用いただけます。

材質 質量(kg)89 有効深さ(mm)324 縦(mm)アイボルト含:1301 塗装色ライトベージュ塗装 寸法(横×縦)(mm)鉄製基盤:720×1120 扉形式片扉 外形寸法縦(mm)1250 寸法(横×縦×深さ)(mm)800×1200×350
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする