※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ローラーベアリング 内径240mm レース幅60mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69857334 品番23948 CC/W33
参考基準価格(税別)¥571,000 販売価格(税込) ¥626,780
販売価格(税別)
569,800

SKF Spherical Roller Bearing, 240 mm ID, 320 mm OD - 23948 CC/W33 If you need to accommodate heavy radial and axial loads, choose this spherical roller bearing from SKF
Its part of the SKF Explorer range, so it offers high load-carrying capacity and high running accuracy
Made from extremely wear-resistant materials and designed to produce low friction during operation, it provides a long service life and calls for minimal maintenance
The bearing is an open unit and features three lubrication holes and a ring-shaped groove in the outer ring, so you can top up with grease or oil easily and effectively. Tapered bore type for radial and axial loads Compact structure High precision and accommodation of angular misalignment Inside diameter of 240 mm Outside diameter of 320 mm Race width of 60 mm Application Information Paper manufacturing and printing Wind turbines Mining industry Transport applicationsSKF 球面ローラーベアリングには、2 列の対称ローラー、共通スフィンベアリング外輪軌道、ベアリング軸に対して傾斜する 2 つの内輪軌道があります。外輪軌道の球の中心点は、ベアリング軸にあります。ずれやシャフトの偏向が発生しやすい用途で、非常に重いラジアル荷重とアキシャル荷重を処理することは、非常に困難な場合があります。SKF 球面ローラーベアリングが課題を解決します。高い負荷容量とずれに対応できる Ability で、メンテナンスコストを低減し、ベアリングのサービス寿命を延ばします。開放型と密閉型の両方の堅牢な球面ローラーベアリングを、幅広く提供しています。球面ころ軸受の用途例を以下に示します。 再生可能エネルギー、鉱業、鉱物加工、セメント、マテリアルハンドリング、紙パルプ、産業用トランスミッション、金属、及び海洋。 Can this bearing handle misalignment ミスアライメントに対応します 高い積載荷重 長寿命 低摩擦 堅牢This SKF spherical roller bearing is expertly designed to handle misalignment during installation and operation
As its designed to produce low friction, it wont overheat, even when slightly misaligned.

仕様●内径:240mm●外径:320mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:60mm●ボアタイプ:テーパー●静定格荷重:1160kN●行数:2●ローラー材質:スチール●動定格荷重:685kN●エンドタイプ:オープン●基準速度:1900rpm●速度を制限:2000rpm●疲労限度荷重:98kN●コード番号:209-4107 アズワン品番65-7952-94

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする