商品イメージ
シンコール
エミネンスリフォームフロアー用下地補修剤 シンコールフロアシール5kg入
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1個(5kg)
注文コード
69857360
品番
2701-フロ1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
シンコールリフォームフロアーの施工下地(既存フローリング)の段差や凹凸を平滑に補修する補修剤です。
用途
エミネンスリフォームフロアー用下地補修剤
厚さ(mm)
適用補修厚:5以下
主成分
特殊セメント
標準使用量
・補修厚1mm:1.8~2.0kg/m
2
・補修厚2mm:3.6~4.0kg/m
2
危険物の類別
非危険物
注意
※施工上の注意事項
※・補修用途以外に使用しないで下さい。
※・品種の異なる材料との併用・混合はしないで下さい。
※・5~35℃の環境課で使用・保管して下さい。
※ (硬化までの凍結に注意して下さい。)
※・保管湿度が著しく異なりますと、練り置き時間などが大きく異なったり、特性が低下する恐れがありますので注意して下さい。
※・目・鼻・皮膚に炎症を起こすことがあります。使用時は取扱いに十分注意すると共に、適切な保護具(防塵マスク・保護手袋等)を着用して下さい。
※・湿気を避け、水濡れがないようにして、保管して下さい。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません