SKF(日本エスケイエフ)
SKF(日本エスケイエフ)の ベアリング(軸受)
SKF(日本エスケイエフ)の 樹脂/プラスチック
SKF(日本エスケイエフ)の 標準タイプ(穴あき)
ローラーベアリング 内径35mm レース幅22mm
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69857490
品番
NKS 35
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥12,648
販売価格(税別)
¥
11,498
バスケットに入れる
仕様
●内径:35mm●外径:50mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:22mm●コード番号:233-7207
アズワン品番
65-7849-60
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方