22210 E/C3 ローラーベアリング 内径50mm レース幅23mm SKF(日本エスケイエフ) 69857587

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ローラーベアリング 内径50mm レース幅23mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69857587品番22210 E/C3
参考基準価格(税別)¥27,100販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

SKF 球面ローラーベアリングには、2 列の対称ローラー、共通スフィンベアリング外輪軌道、ベアリング軸に対して傾斜する 2 つの内輪軌道があります。外輪軌道の球の中心点は、ベアリング軸にあります。内径 50 mm、外径 90 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ

仕様●内径:50mm●外径:90mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:23mm●コード番号:207-8431アズワン品番65-7923-07
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする