曜日別特売
NJ 213 ECP/C3 ローラーベアリング 内径65mm レース幅23mm SKF(日本エスケイエフ) 69857736

ローラーベアリング 内径65mm レース幅23mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69857736品番NJ 213 ECP/C3
参考基準価格(税別)¥34,000販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと標準( Pn )許容差グループが付属しています。このベアリングのボア径は 30 mm、外径は 35 mm、幅は 13 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角

仕様●内径:65mm●外径:120mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:23mm●コード番号:207-8607アズワン品番65-7929-20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする