※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
仕様●内径:65mm●外径:140mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:48mm●コード番号:209-2083
注文コード69857779
品番NU 2313 ECML
参考基準価格(税別)¥167,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
SKF 大容量円筒ローラーベアリングは、総ころ軸受の高荷重容量と保持器付き軸受の高速容量を兼ね備えています。内径 65 mm、外径 140 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ