※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
仕様●内径:75mm●外径:160mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:55mm●コード番号:209-2090
注文コード69857885
品番NU 2315 ECP/C3
参考基準価格(税別)¥135,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
SKF 大容量円筒ローラーベアリングは、総ころ軸受の高荷重容量と保持器付き軸受の高速容量を兼ね備えています。内径 75 mm、外径 160 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ