※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ローラーベアリング 内径85mm レース幅60mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69858025 品番NJ 2317 ECML/C4VQ015
参考基準価格(税別)¥354,000 販売価格(税込) ¥384,780
販売価格(税別)
349,800

SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと 0 ° の公称接触角が付属しています。このローラーベアリングには、ボア径 70 mm、外径 150 mm、幅 35 mm の製品が用意されています。円筒穴タイプ ベアリングスチールベアリング材

仕様●内径:85mm●外径:180mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:60mm●コード番号:207-8657 アズワン品番65-7926-99

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする