ロッカースイッチ 単極双投 SPDT イルミネーション:あり カットアウト幅:21.08mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69858305 品番KH149AAZXXG12N040305
参考基準価格(税別)¥7,640 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

過酷な環境向けに設計された KH シリーズロッカースイッチは、保護ガードにより誤作動から保護されます。標準でフロントパネルシーリングを採用している KH シリーズは、K シリーズの最も堅牢な製品です。パネルシールにより、このシリーズは過酷な環境(高圧クリーナ、粉塵、塩水噴霧など)に完全に対応しています。KH シリーズには、お客様の要件に最適な多数の記号とロッカー色の照光式と非照光式が用意されています。意図しない作動から保護します さまざまな色を用意 レーザーエッチング又はパッド印刷シンボル 発光又は非発光

仕様●接点構成:SPDT●動作特性:(On)-On●パネルのカットアウト幅:21.08mm●パネルのカットアウト高さ:36.8mm●コンタクト定格電流:5 A●イルミネーション:あり●ボタン色:赤●実装タイプ:パネルマウント●IP保護等級:IP69K●末端様式:クイックコネクト●銘板名称:ホーン(シンボル)●アクチュエータ形状:長方形●ケースの材質:PA 6.6●コード番号:193-1918 アズワン品番65-7822-52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする