曜日別特売
SPOS10ECL ロッド端 M10オス 304ステンレススチール ボア10mm 全長61mm Metric Thread Standard オス LDK 69859118

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロッド端 M10オス 304ステンレススチール ボア10mm 全長61mm Metric Thread Standard オス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69859118品番SPOS10ECL
参考基準価格(税別)¥12,700販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

オスステンレスロッド - エンド 10 mm ボア M10 x 1 左ねじ ボール: 440Cステンレススチール、熱処理、HRC56 (最低)、精密研削、研磨 ボディ: 304ステンレススチール レース: PTFE複合材 すべり接触面:スチール / PTFE複合材

仕様●接続サイズ:M10オス●内径:10mm●動定格荷重:10.4kN●静定格荷重:17.3kN●全体長さ:61mm●材質:304ステンレススチール●接続ネジ規格:Metric●接続ジェンダー:オス●コード番号:185-2548アズワン品番65-7970-75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする