※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロッド端 M20x1.5 メス 304ステンレススチール ボア20mm 全長100mm Metric Thread Standard メス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69859249 品番SPHS20ECL
参考基準価格(税別)¥44,500 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

メスステンレスロッド - エンド 20 mm ボア M20 x 左ねじ ボール: 440Cステンレススチール、熱処理、HRC56 (最低)、精密研削、研磨 ボディ: 304ステンレススチール レース: PTFE複合材 すべり接触面:スチール / PTFE複合材

仕様●接続サイズ:M20x1.5 メス●内径:20mm●動定格荷重:29.8kN●静定格荷重:50.3kN●全体長さ:100mm●材質:304ステンレススチール●接続ネジ規格:Metric●接続ジェンダー:メス●コード番号:185-2534 アズワン品番65-7968-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする