ワンタッチ管継手 気中性 Cシリーズ なし なし 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード69859556 品番C00601600
参考基準価格(税別)¥20,200 販売価格(税込) ¥21,958
販売価格(税別)
19,962

IMI Norgren Pneufit C006 シリーズ押イン等価 T 型コネクタフィッティングは、すぐに使用でき、工具を使用せずにすばやく組み立てられ、最適な流量を得られます。この継手のハウジングはニッケルめっき黄銅製で、ナイロン又はポリウレタンチューブ( 85 又は 95 デュロメータ)をグリップするリリース可能なステンレススチール製グラブリングが付いています。ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性があり、長寿命です。チューブ接続 A / B:16 mm 作動圧力:10 bar シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です 周囲温度:-20 → 60 ℃ 媒体:圧縮空気

仕様●メーカーシリーズ:気中性 C●コネクタA:プッシュイン16 mm●ボディ材質:プラスチック●食品等級:なし●コード番号:212-9156 アズワン品番65-7890-08

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする