圧着ブレード端子 SmartWire-DTシリーズ 絶縁 刃長さ17.5mm 黒 シュラウド 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード69859678 品番116023 SWD4-8MF2
参考基準価格(税別)¥6,320 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

Eaton ブレード Terminal は、リボンケーブルをゲートウェイ、電力フィーダモジュール、カップリング、SWD4-RC8-10 バス終端抵抗器に接続するために使用します。保護クラスIP20 動作温度範囲: -25 → 105 ℃

仕様●シリーズ:SmartWire-DT●シリーズ番号:SWD4●絶縁:絶縁●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●刃長さ:17.5mm●色:黒●コード番号:229-9368 アズワン品番65-7569-92

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする