ARIN-260L 圧力ゲージアダプタ Bourdon 69861534

圧力ゲージアダプタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69861534品番ARIN-260L
参考基準価格(税別)¥10,200販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

異なる接続の適合 ステンレススチール スイベルナット付きタイプで、測定装置の位置決めとマニホールドへのディファレンシャルプレッシャゲージの取り付けを容易にします 石油およびガス / 化学薬品 水および廃水 エナジー 機械

仕様●アクセサリタイプ:アダプタ●コネクタA:G 1/2 メス●コネクタA - ジェンダー:メス●コネクタA - ネジサイズ:1/2インチ●コネクタA - 標準ネジ:G●コネクタB:1/2 NPTオス●コネクタB - ジェンダー:オス●コネクタB - ネジサイズ:1/2インチ●コネクタB - 標準ネジ:NPT●ボディ材質:ステンレス鋼●最高使用圧力:1000バール●コード番号:184-6103アズワン品番65-7913-78
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする