内容量1個
仕様バー長さ:(178) 1780mm、エミッタカートリッジ種類/エミッタ材質:(M) 省エネ除電カートリッジ/シリコン、高電圧ケーブル長さ:(3) 3m、ワンタッチ管継手:(8H) Φ8 ストレート、プラグ位置:(-) プラグなし、入出力仕様:-、電源ケーブル長さ:(15) 15m、バー用ブラケット:(-) ブラケットなし、コントローラ、高電圧電源モジュール用DINレール取付ブラケット:(-) コントローラ用: なし、高電圧電源モジュール用: なし、オーダーメイド仕様:(-X10) 標準外バー長さ対応品
注文コード69861829
品番IZT40-178M38H-15-X10