つくし工房
つくし工房の 危険物標識
つくし工房の ガス標識
つくし工房の 高圧ガス標識
安全帯フック用蛍光シール 蛍光レッド
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
69862785
品番
BL-301
参考基準価格(税別)
¥204
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
蛍光色で遠くからも認識しやすくなっています。
安全帯のフックの両側に貼り付け、安全帯の使用の徹底を確認し、墜落防止の意識向上を図ります。
仕様
●縦(mm):122●横(mm):150●色:蛍光レッド●シール●材質/仕上:蛍光ステッカー●原産国:日本●コード番号:824-6306
アズワン品番
67-2221-71