位置決めテーブル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69862810 品番SLN-27A-A1AB1-E0D0C-0A0A0-100
参考基準価格(税別)¥31,600 販売価格(税込) ¥34,078
販売価格(税別)
30,980

DryLin SLN シリーズ潤滑フリーミニチュアリニアモジュールは、静かで非常に明るいプラスチックスライダで構成されています。プレーンベアリング又はシャフトエンドサポートのボールベアリングの両方に取り付けられています。リニア軸は、ハンドホイールを使用して手動で調整することも、ステッパモータ及び DC モータと組み合わせて調整することもできます超コンパクト設計 3 種類のキャリッジ(基本 / 調整可能 / プリロード) 潤滑不要の drylin R 低プロファイルリニアガイド モジュラ設計

仕様●位置決めテーブルの種類:位置決めテーブル●全体長さ:177mm●ストローク長さ:100mm●静定格荷重:40N●コード番号:197-1498 アズワン品番65-7940-26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする