シュナイダーエレクトリック
シュナイダーエレクトリックの 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
シュナイダーエレクトリックの スイッチ
シュナイダーエレクトリックの 押しボタンスイッチ
押ボタンヘッド 9001SK 保持、プッシュ / プル 黒
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69864088
品番
9001SKR9
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥28,200
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
9001SK 30 mmヘビーデュープラスチック製押しボタン、セレクタスイッチ、パイロットライト、特殊操作30 mmプッシュプルオペレータ(ノブなし)
仕様
●シリーズ:9001SK●カットアウト直径:30mm●プッシュボタンの色:黒●押しボタンの作動:保持、プッシュ / プル●プッシュボタンの型:八角形●押しボタンの素材:プラスチック●IP保護等級:IP64●コード番号:180-0336
アズワン品番
65-7814-61