387TV07GQWCI0705PF312 丸型コネクタ AMPHENOL 69865926

丸型コネクタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69865926品番387TV07GQWCI0705PF312
参考基準価格(税別)¥78,600販売価格(税込)¥85,778
販売価格(税別)
77,980

Amphenol Socapex サイズ 7 コネクタは、PC テールコンタクトを備えています。quadrax 100 Ω コンタクトタイプのジャムナットレセプタクルシェルタイプを備えています。IP68 保護クラス 最高動作温度範囲: +175 ℃

仕様●シリーズ:387TV●コード番号:226-8581アズワン品番65-7659-86
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする