基板接続用ソケット 100 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 8個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(8個) 注文コード69868656 品番SFMH-150-02-L-D
参考基準価格(税別)¥39,100 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

Samtec SFMH シリーズ高信頼性基板ソケットのピッチは 1.27 mm です。端子はりん青銅製で、金めっきが施されています。FSH端子ストリップとかん合 表面実装水平テール はんだタブ及びロッククリップオプション

仕様●入数:1チューブ(8個入り)●極数:100●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFMH●シリーズ番号:SFMH-150●コード番号:226-3272 アズワン品番65-7610-47

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする