基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 2 列 表面実装

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69870020 品番SSM-110-S-DV-K-TR
10月26日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥940 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939

Samtec SMM シリーズ 2.54 mm Tiger のクロー型 SMT ソケットは、1 列あたり 10 ピンです。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択可能な金めっきとつや消しスズテールを備えています。2 列縦型 ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング

仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:SSM●シリーズ番号:SSM-110-S-DV-K-TR●コード番号:227-1819 アズワン品番65-7651-10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする