基板接続用ソケット 50 極 1.27mm 2 列 表面実装

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69871605 品番1714878
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,560
仕様●極数:50●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:メスコネクタ●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●定格電流:1.4A●定格電圧:500 V●シリーズ:FP 1.27/ 50-FH●コンタクト材質:銅●コード番号:195-7601 アズワン品番65-7719-33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする