基板接続用ピンヘッダ 10 極 2.54 2 列 表面実装 1セット 45個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(45個) 注文コード69872960 品番61001021821
参考基準価格(税別)¥20,700 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
仕様●入数:1チューブ(45個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:2.54●タイプ:SMT メス 2 列ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:WR-PHD●シリーズ番号:6100●コード番号:205-3120 アズワン品番65-7579-12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする